Referencia
Optibelt:55 / 14M 2702 AFX
Rubix:10463236
gyártó:1905646
EAN:4014486101379





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2702 mm |
| Övszélesség | 55 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 55 / 14M 2702 AFX Poliuretán fogasszíj - 1905646
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2702 mm |
| Övszélesség | 55 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 193 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre