Referencia
Optibelt:55 / 14M 3094 AFX
Rubix:10475084
gyártó:1801673
EAN:4014486101638





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3094 mm |
| Övszélesség | 55 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 55 / 14M 3094 AFX Poliuretán fogasszíj - 1801673
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3094 mm |
| Övszélesség | 55 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 221 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre