Referencia
Optibelt:85 / 14M 3094 AFX
Rubix:10475834
gyártó:1922658
EAN:4014486101645





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3094 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 85 / 14M 3094 AFX Poliuretán fogasszíj - 1922658
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3094 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 221 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre