Referencia
Optibelt:25 / 14M 3150 AFX
Rubix:10475831
gyártó:1849290
EAN:4014486101669





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3150 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 / 14M 3150 AFX Poliuretán fogasszíj - 1849290
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3150 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 225 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre