Referencia
Optibelt:40 / 14M 3304 AFX
Rubix:10475822
gyártó:1987113
EAN:4014486101836





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3304 mm |
| Övszélesség | 40 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 40 / 14M 3304 AFX Poliuretán fogasszíj - 1987113
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3304 mm |
| Övszélesség | 40 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 236 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre