Referencia
Optibelt:115 / 14M 3850 AFX
Rubix:10469446
gyártó:1862640
EAN:4014486803563


Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3850 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 115 / 14M 3850 AFX Poliuretán fogasszíj - 1862640
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3850 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 275 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre