Referencia
Optibelt:25 / 14M 5194 AFX
Rubix:10475740
gyártó:1675180
EAN:4014486103168





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5194 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 / 14M 5194 AFX Poliuretán fogasszíj - 1675180
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5194 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 371 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre