Referencia
Optibelt:55 / 14M 5502 AFX
Rubix:10475722
gyártó:1952048
EAN:4014486103380





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5502 mm |
| Övszélesség | 55 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 55 / 14M 5502 AFX Poliuretán fogasszíj - 1952048
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5502 mm |
| Övszélesség | 55 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 393 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre