Referencia
Optibelt:55 / 14M 6496 AFX
Rubix:10475670
gyártó:1929104
EAN:4014486103939





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6496 mm |
| Övszélesség | 55 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 55 / 14M 6496 AFX Poliuretán fogasszíj - 1929104
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6496 mm |
| Övszélesség | 55 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 464 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre