Referencia
Optibelt:25 / 14M 7000 AFX
Rubix:10475643
gyártó:1980414
EAN:4014486104219





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7000 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 / 14M 7000 AFX Poliuretán fogasszíj - 1980414
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7000 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 500 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre