Referencia
Optibelt:115 / 14M 11494 AFX
Rubix:10469156
gyártó:1955073
EAN:4014486804393


Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11494 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 115 / 14M 11494 AFX Poliuretán fogasszíj - 1955073
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11494 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 821 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre