Referencia
Optibelt:25 / 14M 11802 AFX
Rubix:10469145
gyártó:1975744
EAN:4014486515770


Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11802 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 / 14M 11802 AFX Poliuretán fogasszíj - 1975744
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11802 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 843 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre