Referencia
Optibelt:50 / 5M 1600 AFX
Rubix:10476236
gyártó:1800943
EAN:4014486049022





Műszaki összefoglalás
| Profil | 5m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1600 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 / 5M 1600 AFX Poliuretán fogasszíj - 1800943
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1600 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 320 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre