Referencia
Optibelt:15 / 5M 9400 AFX
Rubix:10469648
gyártó:1730591
EAN:4014486510829


Műszaki összefoglalás
| Profil | 5m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9400 mm |
| Övszélesség | 15 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 15 / 5M 9400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1730591
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9400 mm |
| Övszélesség | 15 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 1880 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre