Referencia
Optibelt:30 / 8M 2704 AFX
Rubix:10476035
gyártó:1661702
EAN:4014486058383





Műszaki összefoglalás
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2704 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 30 / 8M 2704 AFX Poliuretán fogasszíj - 1661702
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 559 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Eredeti hosszúság | 2704 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 338 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre