Referencia
Optibelt:16 AT10 / 1300 AFX
Rubix:10469703
gyártó:1615913
EAN:4014486833515


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1300 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 AT10 / 1300 AFX Poliuretán fogasszíj - 1615913
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1300 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 130 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre