Referencia
Optibelt:32 AT10 / 1400 AFX
Rubix:10469697
gyártó:1734262
EAN:4014486775761


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1400 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 AT10 / 1400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1734262
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1400 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 140 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre