Referencia
Optibelt:50 AT10 / 2400 AFX
Rubix:10475427
gyártó:1887918
EAN:4014486142679





Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2400 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 AT10 / 2400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1887918
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2400 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 240 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre