Referencia
Optibelt:50 AT10 / 5400 AFX
Rubix:10475345
gyártó:1994030
EAN:4014486143751





Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5400 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 AT10 / 5400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1994030
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5400 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 540 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre