Referencia
Optibelt:50 AT10 / 9000 AFX
Rubix:10470524
gyártó:1655384
EAN:4014486450163


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9000 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 AT10 / 9000 AFX Poliuretán fogasszíj - 1655384
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2880 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Eredeti hosszúság | 9000 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 900 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre