Referencia
Optibelt:25 AT10 / 10800 AFX
Rubix:10470308
gyártó:1908698
EAN:4014486450682


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10800 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 AT10 / 10800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1908698
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10800 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 1080 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre