Referencia
Optibelt:25 AT10 / 11400 AFX
Rubix:10470291
gyártó:1918846
EAN:4014486450866


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11400 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 AT10 / 11400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1918846
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11400 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 1140 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre