Referencia
Optibelt:16 AT20 / 2000 AFX
Rubix:10475276
gyártó:1961899
EAN:4014486144833





Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2000 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 AT20 / 2000 AFX Poliuretán fogasszíj - 1961899
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2000 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 100 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre