Referencia
Optibelt:25 AT20 / 2500 AFX
Rubix:10475242
gyártó:1987694
EAN:4014486145144





Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2500 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 AT20 / 2500 AFX Poliuretán fogasszíj - 1987694
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2500 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 125 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre