Referencia
Optibelt:25 AT20 / 3000 AFX
Rubix:10475219
gyártó:1876426
EAN:4014486145441





Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3000 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 AT20 / 3000 AFX Poliuretán fogasszíj - 1876426
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3000 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 150 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre