Referencia
Optibelt:32 AT20 / 3400 AFX
Rubix:10475207
gyártó:1995788
EAN:4014486145571





Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3400 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 AT20 / 3400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1995788
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3400 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 170 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre