Referencia
Optibelt:16 AT20 / 6600 AFX
Rubix:10474171
gyártó:1675105
EAN:4014486146516





Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6600 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 AT20 / 6600 AFX Poliuretán fogasszíj - 1675105
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6600 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 330 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre