Referencia
Optibelt:16 AT20 / 8000 AFX
Rubix:10470486
gyártó:1993588
EAN:4014486451337


Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 8000 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 AT20 / 8000 AFX Poliuretán fogasszíj - 1993588
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 8000 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 400 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre