Referencia
Optibelt:50 AT20 / 11200 AFX
Rubix:10470238
gyártó:1801691
EAN:4014486452327


Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11200 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 AT20 / 11200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1801691
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11200 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 560 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre