Referencia
Optibelt:32 AT20 / 11800 AFX
Rubix:10464252
gyártó:1894777
EAN:4014486452495


Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11800 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 AT20 / 11800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1894777
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11800 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 590 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre