Referencia
Optibelt:25 AT5 / 2500 AFX
Rubix:10475600
gyártó:1572749
EAN:4014486063578





Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2500 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 AT5 / 2500 AFX Poliuretán fogasszíj - 1572749
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 187 g |
|---|---|
| Profil | at5 |
| Eredeti hosszúság | 2500 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 500 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre