Referencia
Optibelt:75 AT5 / 3200 AFX
Rubix:10475323
gyártó:1678248
EAN:4014486063967





Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3200 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 75 AT5 / 3200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1678248
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3200 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 640 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre