Referencia
Optibelt:25 AT5 / 5600 AFX
Rubix:10475501
gyártó:1910530
EAN:4014486064650





Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5600 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 AT5 / 5600 AFX Poliuretán fogasszíj - 1910530
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5600 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 1120 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre