Referencia
Optibelt:16 AT5 / 7600 AFX
Rubix:10470761
gyártó:1965169
EAN:4014486446715


Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7600 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 AT5 / 7600 AFX Poliuretán fogasszíj - 1965169
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7600 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 1520 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre