Referencia
Optibelt:75 AT5 / 9600 AFX
Rubix:10470707
gyártó:1828632
EAN:4014486447354


Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9600 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 75 AT5 / 9600 AFX Poliuretán fogasszíj - 1828632
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9600 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 1920 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre