Referencia
Optibelt:50 AT5 / 11600 AFX
Rubix:10470395
gyártó:1797584
EAN:4014486447941


Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11600 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 AT5 / 11600 AFX Poliuretán fogasszíj - 1797584
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11600 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 2320 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre