Referencia
Optibelt:200 / H 945 AFX
Rubix:10469084
gyártó:1800343
EAN:4014486736953


Műszaki összefoglalás
| Profil | h |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 94.5 '' |
| Övszélesség | 50.8 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 200 / H 945 AFX Poliuretán fogasszíj - 1800343
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | h |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 94.5 '' |
| Övszélesség | 50.8 mm |
| Fogmagasság | 12.7 mm |
| Fogak száma | 40 |
| Magasság | 4.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 2400.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre