Referencia
Optibelt:75 T10 / 2600 AFX
Rubix:10474890
gyártó:1976172
EAN:4014486089264





Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2600 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 75 T10 / 2600 AFX Poliuretán fogasszíj - 1976172
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2600 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 260 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre