Referencia
Optibelt:32 T10 / 2800 AFX
Rubix:10474882
gyártó:1620631
EAN:4014486089363





Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2800 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 T10 / 2800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1620631
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 428 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Eredeti hosszúság | 2800 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 280 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre