Referencia
Optibelt:25 T10 / 4600 AFX
Rubix:10472067
gyártó:1936836
EAN:4014486089950





Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4600 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 T10 / 4600 AFX Poliuretán fogasszíj - 1936836
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4600 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 460 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre