Referencia
Optibelt:75 T10 / 5000 AFX
Rubix:10474832
gyártó:1631368
EAN:4014486090109





Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5000 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 75 T10 / 5000 AFX Poliuretán fogasszíj - 1631368
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5000 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 500 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre