Referencia
Optibelt:50 T10 / 11400 AFX
Rubix:10470338
gyártó:1887947
EAN:4014486449389


Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11400 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 T10 / 11400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1887947
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11400 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 1140 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre