Referencia
Optibelt:150 T10 / 11800 AFX
Rubix:10469868
gyártó:1501052
EAN:4014486842692


Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11800 mm |
| Övszélesség | 150 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 150 T10 / 11800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1501052
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11800 mm |
| Övszélesség | 150 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 1180 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre