Referencia
Optibelt:32 T20 / 2300 AFX
Rubix:10474742
gyártó:1966255
EAN:4014486091502





Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2300 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 T20 / 2300 AFX Poliuretán fogasszíj - 1966255
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2300 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 115 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre