Referencia
Optibelt:75 T20 / 2700 AFX
Rubix:10474729
gyártó:1891994
EAN:4014486091762





Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2700 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 75 T20 / 2700 AFX Poliuretán fogasszíj - 1891994
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2700 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 135 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre