Referencia
Optibelt:75 T20 / 2800 AFX
Rubix:10474726
gyártó:1524038
EAN:4014486091823





Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2800 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 75 T20 / 2800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1524038
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1617 g |
|---|---|
| Profil | t20 |
| Eredeti hosszúság | 2800 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 140 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre