Referencia
Optibelt:50 T20 / 3000 AFX
Rubix:10474714
gyártó:1735219
EAN:4014486091939





Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3000 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 T20 / 3000 AFX Poliuretán fogasszíj - 1735219
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3000 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 150 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre