Referencia
Optibelt:16 T20 / 4000 AFX
Rubix:10474694
gyártó:1999526
EAN:4014486092202





Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4000 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 T20 / 4000 AFX Poliuretán fogasszíj - 1999526
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4000 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 200 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre