Referencia
Optibelt:25 T20 / 6400 AFX
Rubix:10474639
gyártó:1612960
EAN:4014486092936





Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6400 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 T20 / 6400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1612960
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6400 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 320 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre