Referencia
Optibelt:25 T20 / 9400 AFX
Rubix:10469810
gyártó:1657251
EAN:4014486509229


Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9400 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 T20 / 9400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1657251
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9400 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 470 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre